{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 900 W | |
| Seria | WEV | |
| Oznaczenie producenta | WEV 19-125 Q M-Brush | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Średnica otworu ściernicy | 22,23 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 11 000 min-1 | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 93 dB | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 1 220 W | |
| Cechy szczególne | Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty | |
| Wibracje wg EN maks. | 6 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 370 mm | |
| Masa całkowita | 2,5 kg |
| Numer artykułu | 613108000 | |
| EAN / GTIN | 4061792224780 | |
| Numer producenta | 613108000 | |
| Numer L | L01750 173 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |