{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 1.900 W | |
| Serie | WEV | |
| Herstellerbezeichnung | WEV 19-125 Q M-Brush | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm | |
| Durchmesser Bohrung Schleifscheibe | 22,23 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 11.000 min-1 | |
| Drehzahl min. | 2.800 min-1 | |
| Drehzahl max. | 11.000 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 93 dB | |
| Anschlussgewinde | M14 | |
| Abgabeleistung | 1.220 W | |
| Besonderheit | Antivibrationssystem; Rückschlagschutz; Sanftanlauf; Schnellspannmutter; Variable Drehzahl; Wiederanlaufsperre; Überlastschutz | |
| Einsatzbereich | Heavy Duty | |
| Vibration nach EN max. | 6 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Länge gesamt | 370 mm | |
| Gewicht gesamt | 2,5 kg |
| Artikelnummer | 613108000 | |
| EAN / GTIN | 4061792224780 | |
| Herstellernummer | 613108000 | |
| L-Nummer | L01750 173 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |