{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kąt wychylenia | 1,6 stopni | |
| Liczba drgań | 8 000 min-1 | |
| Uchwyt narzędziowy | StarlockPlus | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 81 dB(A) | |
| Masa | 1,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka oscylacyjna |
| Numer artykułu | 613088840 | |
| EAN / GTIN | 4061792183940 | |
| Numer producenta | 613088840 | |
| Numer L | L01750 84 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |