MT 18 LTX BL QSL bateriové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 613088840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Úhel kmitání 1,6 stupeň
Počet oscilací 8 000 min-1
Upínač nástrojů StarlockPlus
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Pracovní hluk 81 dB(A)
Hmotnost 1,7 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613088840
EAN / GTIN 4061792183940
Číslo výrobce 613088840
L-číslo L01750 84
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorový multitool s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Pro intenzivní dokončovací práce v interiéru s přesně padnoucím 3D nástavcem StarlockPlus
  • Nepostradatelný pro dokončovací práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo: Rychlá a pohodlná výměna díky magnetickému držáku pro předběžné upevnění vkládaného nástroje
  • Unikátní bezkartáčový motor pro maximální účinnost při práci i při nepřetržitém provozu
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovním prostoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč 32 mm (dřevo + kov), metaBOX 145 l, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.4 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 5.5 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 19.9 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min
  • Držák nástroje: Starlock/ StarlockPlus