Screwdriver bit socket set 1/2″+1/4″ 34 pcs TX

Nr art.: 6129440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Kolor niebieskie
Liczba narzędzi 34
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala; 1/4 cala
Rodzaj produktu Bity/groty; Klucz nasadowy
Długość całkowita 320 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny; Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® zewn.; Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6129440
EAN / GTIN 4010886612941
Numer producenta 6129440
Numer L L60160 203
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In GEDORE blue sheet steel case
  • Dimensions: 320 x 210 x 55 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: In GEDORE blue sheet steel case
  • Drive square [inch]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • REACH registration available: no
  • Total depth [mm]: 210 mm
  • Total height [mm]: 55 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total width [mm]: 205 mm
  • VDE certified: no