Set de șurubelnițe 1/2″+1/4″ 34- buc TX

Cod articol.: 6129440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Culoarea albastru
Număr de unelte 34
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch; 1/4 inch
Tip produs Biţi/lame; Bit de cheie tubulară
Lungimea totală 320 mm
Set ja
Acţionare Locaş pătrat; Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi TORX® externe; Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 6129440
EAN / GTIN 4010886612941
Număr producător 6129440
L-Număr L60160 203
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Inserții de 1/4″ și 1/2″, scurte și lungi, pentru șuruburi TX interioare și exterioare
Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Caracteristică:

  • Pătrat de acționare [inch]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Design: În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE
  • Lățimea totală [mm]: 205 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Adâncime totală [mm]: 210 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu