Klucz pazurowy, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 612800 13
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
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13 mm
długość klucza L 160 mm
grubość główki h 5,5 mm
⌀ otworu 8,5 mm
metoda wykonania kuty matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Numer producenta 00380001380
Producent/osoba odpowiedzialna Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, stabilny uchwyt i grube szczęki.

Zastosowanie:

Do użytku w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Odpowiednie przetyczki - zob. art. nr 621600 - 621800.