{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Min. średnica nakrętki | 14 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 14 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Wersja | proste | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 612800 14 | |
| EAN / GTIN | 4024089009897 | |
| Numer producenta | 00380001480 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de |