• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 612205 6
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
1 389 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
długość klucza L 92 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 15,6 mm
maksymalna wysokość szczęki h 4 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 75 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612205 6
EAN / GTIN 4062406260477
Numer producenta 612205 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.