Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 11mm

Nr art.: 612205 11
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
454 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 134 mm
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612205 11
EAN / GTIN 4062406260620
Numer producenta 612205 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.