Self-tilting boxes

Nr art.: 6120A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Oznaczenie producenta Selbstkipper mit Ablasshahn
Kolor niebieskie
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy z siatką
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 0
Długość skrzyni 1 699 mm
Wysokość skrzyni 997 mm
Długość 1 755 mm
Szerokość 1 222 mm
Szerokość skrzyni 1 157 mm
Wysokość 1 127 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 1 288 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 1 043 mm
Nośność 2 500 kg
Pojemność 1 200 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania do materiałów stałych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6120A
EAN / GTIN 4017976161204
Numer producenta 6120A
Numer L L90070 136
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Self-tilting boxes need not to be lifted for emptying. The empty box moves automatically back into loading position. Sturdy welded 3 mm sheet steel design, powder coated in RAL 5007 blue. Standard-fitted fork-lift sleeves, anti-roll safety device and tilt lock. Link chain as anti-skidding and safety device. Traction cable to activate tilting mechanism, operated from fork-lift truck driver's seat. Item number with addition ″A″ means ″with drainage tap″.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 2500
  • Content (litres): 1200
  • Box dimensions (mm): 1699 x 1157 x 997
  • Dumping edge height without wheels (mm): 1043
  • Dumping edge height with wheels (mm): 1288
  • Total length (mm): 1755
  • Total width (mm): 1222
  • Total height (mm): 1127