{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu acier | |
| Référence fabricant | Selbstkipper mit Ablasshahn | |
| Couleur | bleu | |
| Exécution robinet | robinet avec tamis | |
| Type de produit | bennes basculantes | |
| Passages pour fourches | oui | |
| Nombre de roues | 0 | |
| Dim. bac, longueur | 1 699 mm | |
| Dim. bac, hauteur | 997 mm | |
| Longueur | 1 755 mm | |
| Largeur | 1 222 mm | |
| Dim. bac, largeur | 1 157 mm | |
| Hauteur | 1 127 mm | |
| Hauteur bords de déversement avec roulettes | 1 288 mm | |
| Hauteur bords de déversement | 1 043 mm | |
| Charge admissible | 2 500 kg | |
| Volume | 1 200 l | |
| Mécanisme de basculement | mode manuel | |
| Caractéristiques | sécurité antibasculement; avec robinet; avec câble | |
| Domaine d’utilisation | Pour matières solides |
| Référence article | 6120A | |
| EAN / GTIN | 4017976161204 | |
| Réf. fabricant | 6120A | |
| Article hors catalogue | L90070 136 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |