{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Ocelová modrá | |
| Označení výrobce | Selbstkipper mit Ablasshahn | |
| Barva | modrá | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout se sítkem | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Počet kol | 0 | |
| Rozměr skříně – délka | 1 699 mm | |
| Rozměr skříně – výška | 997 mm | |
| Délka | 1 755 mm | |
| Šířka | 1 222 mm | |
| Rozměr skříně – šířka | 1 157 mm | |
| Výška | 1 127 mm | |
| Výsypná hrana výška s kolečky | 1 288 mm | |
| Výsypná hrana výška | 1 043 mm | |
| Nosnost | 2 500 kg | |
| Objem | 1 200 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vlastnosti | Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; S lanovodem | |
| Rozsah použití | na pevné látky |
| Katalogové číslo | 6120A | |
| EAN / GTIN | 4017976161204 | |
| Číslo výrobce | 6120A | |
| L-číslo | L90070 136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |