NFR 18 LTX 90 BL Cordless nailer

Nr art.: 612090800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 4,1 kg
Pojemność magazynka 47 szt.
Min. długość gwoździ 50 mm
Maks. długość gwoździ 90 mm
Tryby Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612090800
EAN / GTIN 4061792226784
Numer producenta 612090800
Numer L L01750 404
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful cordless nailer with pneumatic impact technology for nails up to 90 mm length
  • Fast work progress thanks to fire sequence of two nails per second
  • Maximum freedom of movement when driving in nails without compressed air hose or cable
  • Economical, safe operation without gas cartridge and addition service effort
  • Efficient Brushless motor for up to 550 shots per battery pack charge (LiHD 4.0 Ah)
  • Selection possible between single shot mode and contact triggering for fast nailing in series
  • Tool-free adjustment of the driving-in depth for precise working
  • Blank shot protection protects from unnecessary wear and tear and increases the service life of the nailer
  • Energy-saving safety shutdown after 30 minutes of inactivity
  • Multi-position handle to protect the battery pack, as attachment point for tool safety equipment and to suspend the nailer
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Multi-position handle, Rubber protective shoe, Magazine for nail strips, Hexagonal wrench, 2 LiHD Battery packs (18 V/4.0 Ah), Quick charger ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340

Cecha szcz.:

  • Battery pack capacity: 2 x 4 Ah
  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: LiHD
  • Weight with battery pack: 4.7 kg
  • Weight without battery pack: 4.1 kg
  • Magazine capacity nails: 47
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Nail diameter: 2.9 - 3.3 mm
  • Nail speed: 2 /s
  • Nail length: 50 - 90 mm
  • Nail strips angle: 30 - 34 °
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 3.7 m/s²