NFR 18 LTX 90 BL Clavadora de batería

Número de artículo: 612090800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 4,1 kg
Capacidad del cargador 47 ud.
Longitud de clavo mín. 50 mm
Longitud de clavo máx. 90 mm
Modos Disparo individual; Disparo por contacto
Tipo de producto Nagler

Identificación y clasificación

Número de artículo 612090800
EAN / GTIN 4061792226784
Número del fabricante 612090800
Número L L01750 404
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Potente clavadora de batería con tecnología de golpe neumática para clavos de hasta 90 mm de longitud
  • Progreso rápido del trabajo gracias a la secuencia de disparos rápida de dos clavos por segundo
  • Máxima libertad de movimiento al clavar clavos sin manguera de aire comprimido o cable
  • Operación económica y segura sin cartucho de gas y costes de servicio adicionales
  • Eficiente motor Brushless para hasta 550 disparos por carga de la batería (LiHD 4,0 Ah)
  • Opción entre modo de disparo único y activación por contacto para clavado rápido en serie
  • Ajuste sin herramienta de la profundidad de clavado para un trabajo preciso
  • La protección contra tiro vacío protege contra el desgaste innecesario y aumenta la vida útil de la clavadora
  • Desconexión de seguridad que ahorra energía después de 30 minutos de inactividad
  • Soporte multifuncional para proteger la batería, como punto de fijación para dispositivos de seguridad de herramientas y para colgar la clavadora
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Soporte multifuncional, Zapata protectora de goma, Cargador para clavos de tira, Llave hexagonal, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 4.7 kg
  • Peso sin batería: 4.1 kg
  • Capacidad del alimentador Clavos: 47
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Diámetro del clavo: 2.9 - 3.3 mm
  • Velocidad del clavo: 2 /s
  • Longitud de clavos: 50 - 90 mm
  • Tira de clavos Ángulo: 30 - 34 °
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Vibración: 3.7 m/s²