Dwustronny klucz płaski 10X13 mm

Nr art.: 610950 10X13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 10 mm
rozwartość klucza 2 13 mm
norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 171 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 26 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 31 mm
maksymalna wysokość szczęki h 6 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczne
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 610950 10X13
EAN / GTIN 4045197159236

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka