Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 14X15mm

Nr art.: 610950 14X15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
5 379 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 186 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Kolor Srebrna
Wersja proste
Metoda produkcji kute matrycowo
Beziskrowy nie
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm; 15 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610950 14X15
EAN / GTIN 4045197159274
Numer producenta 610950 14X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.