uvex Full rim Safety spectacles

Nr art.: 6109247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET
Opakowanie Etui
Okulary nakładane nie
Szerokość szkieł 55 mm
Kolor Zielony; Przezroczysty
Właściwości ramy Możliwa wkładka korekcyjna
Rodzaj produktu Okulary ochronne korekcyjne
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Wymienna szybka; Własności przeciwodblaskowe
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6109247
EAN / GTIN 4031101813981
Numer producenta 6109247
Numer L L01660 268
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex RX cd 5505 flip-up for users who do not require a prescription. The main frame is equipped with polycarbonate lenses including super anti-reflective coating, without prescription. The flip-up front hanger is fitted with Didymium lenses without prescription. Didymium filters are special filters with high absorption at 589 nm. They filter the so-called ”bright yellow sodium flicker”.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kolor: kryształ, matowy
  • Średnica tarczy 55 mm, szerokość mostka 19 mm

Cechy zapewniające komfort

  • Dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu
  • Kabłąk z możliwością pochylania i indywidualnej regulacji długości
  • z regulowanymi, wygodnymi końcówkami pałąków Softform

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowana ochrona oczu zgodnie z normą EN 166
  • Boczne osłony i górna osłona krawędzi oczu zintegrowane z konstrukcją oprawek, zapewniające wyjątkowo szczelne dopasowanie
  • Oprawka główna z soczewkami PC z super powłoką antyrefleksyjną
  • Podnoszona zasłona wraz z soczewkami Didymium bez korekcji
  • Filtry Didymium to specjalistyczne filtry o wysokiej absorpcji przy 589 Nm – eliminują one tzw. jasnożółte migotanie sodowe
  • Wskazówka: Płytki z didymu nie zapewniają zwiększonej ochrony przed promieniowaniem podczerwonym (IR)
  • Płytki z didymu: Stopień ochrony 2-2 zgodnie z normą EN 170, mechaniczny Wytrzymałość F zgodnie z normą EN 166

Cechy techniczne

  • Oprawka z tworzywa sztucznego z podnoszoną osłoną dla osób, które nie potrzebują korekcji wzroku
  • Oprawka główna wraz z szybami poliwęglanowymi bez korekcji, z super powłoką antyrefleksyjną minimalizującą odbicia na powierzchniach
  • podnoszona osłona z bezbarwnymi soczewkami Didymium, służąca do filtrowania tzw. „jasnożółtego migotania sodowego” (589 Nm)
  • Kolor: matowe szkło kryształowe, zielone
  • Rozmiar: 55/19
  • wraz z woreczkiem z mikrofibry,