{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET | |
| Verpackung | Etui | |
| Überbrille | nein | |
| Glasbreite | 55 mm | |
| Farbe | grün; transparent | |
| Eigenschaften Rahmen | Korrektionseinsatz möglich | |
| Produktart | Korrektionsschutzbrille | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar; entspiegelt | |
| Norm | EN 166 |
| Artikelnummer | 6109247 | |
| EAN / GTIN | 4031101813981 | |
| Herstellernummer | 6109247 | |
| L-Nummer | L01660 268 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale