{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 4 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 13 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 14 mm | |
maximale bekhoogte h | 3 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 4X5 | |
EAN/GTIN | 4062406219642 |