{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Czas pracy | 0,33 h | |
| Oznaczenie producenta | HG 18 LTX 500 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba poziomów pośrednich | 1 | |
| Temperatura powietrza poziom 1 | 300 °C | |
| Liczba poziomów strumienia powietrza | 2 | |
| Wydajność powietrza, stopień 1 | 160 l/min | |
| Wydajność powietrza, stopień 2 | 200 l/min | |
| Wersja | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawa gorącego powietrza | |
| Min. temperatura powietrza | 300 °C | |
| Maks. temperatura powietrza | 500 °C | |
| Płynna regulacja temperatury | nie | |
| Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza | nie | |
| Min. natężenie przepływu powietrza | 160 l/min | |
| Maks. natężenie przepływu powietrza | 200 l/min | |
| Masa | 700 g |
| Numer artykułu | 610502850 | |
| EAN / GTIN | 4061792178731 | |
| Numer producenta | 610502850 | |
| Numer L | L01750 555 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |