HG 18 LTX 500 Batteridrevet varmluftpistol

Art.-nr.: 610502850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610502850
EAN/GTIN 4061792178731
Producentnummer 610502850
L-nummer L01750 555

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts, ledningsfri varmluftblæser til kraftig varme - hurtigt og overalt
  • Sekundopvarmning, klar til start på kun 5 sekunder (300°C)
  • Maksimal ydelse på grund af stor luftmængde og høje temperaturer
  • To temperaturniveauer, let omskifteligt under arbejdet
  • Med lysstærkt LED-lys til arbejde i mørke områder
  • Høj arbejdssikkerhed på grund af slankt, gummibelagt håndtagsområde og sikker parkeringsmulighed
  • Matching dyser til afmaling, støbning, krympning, svejsning og meget mere (tilbehør)
  • Lang driftstid på over 20 minutter med LiHD-batteripakke (8,0 Ah)
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med mange 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Refleksdyse, reduktionsdyse (9 mm), uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Antal lufttemperaturtrin: 2
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Vægt med batteripakke: 1.2 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.7 kg
  • Luftmængde: 200 / 160 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Lydtrykniveau: 70 dB(A)