Wózek ręczny do użytku na zewnątrz

Nr art.: 6104P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Ocynkowane
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie Bg 840 mm
Głębokość całkowita Tg 1 525 mm
Wysokość całkowita Hg 811 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6104P
EAN / GTIN 4017976561042
Numer producenta 6104P
Numer L L90070 351
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny do użytku na zewnątrz. Spawane z rur stalowych, cynkowany ogniowo. Powierzchnia ładunkowa wykonana z blachy aluminiowej typu Quintett. Balustrada o wysokości 180/250 mm z solidnymi wzmocnieniami rurowymi. Przymocowywana rączka z uchwytem zabezpieczającym i przyjemną w dotyku powłoką Softgrip. Duże koła z obręczami z tworzywa sztucznego wzmocnionymi włóknem szklanym, z oponami poliuretanowymi odpornymi na przebicie, piasty na łożyskach rolkowych. Mocowanie koła za pomocą śrub, ułatwiające wymianę koła.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 845
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 545
  • Długość całkowita (mm): 1525
  • Całkowita szerokość (mm): 840
  • Całkowita wysokość (mm): 811
  • Opony: Materiał pełny poliuretanowy
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 100