Venkovní ruční vozík

Artiklové číslo: 6104P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Vnější průměr kola/válečku 400 mm
Šířka kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Materiál ráfek plast
Druh produktu Ruční plošinový vozík
Povlak Pozinkováno
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 400
Šířka celkem Bg 840 mm
Celková hloubka Tg 1 525 mm
Výška celková Hg 811 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6104P
EAN / GTIN 4017976561042
Číslo výrobce 6104P
L-číslo L90070 351
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 400
  • Longitud de la superficie útil (mm): 845
  • Ancho de la superficie útil (mm): 545
  • Longitud total (mm): 1525
  • Ancho total (mm): 840
  • Altura total (mm): 811
  • Neumáticos: Material macizo de poliuretano
  • Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100