Spindle for ball bearing puller (series 70) 70-1

Nr art.: 610180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 610180
EAN / GTIN 4021176208003
Numer producenta 610180
Numer L L80010 619
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The mechanical pressure spindles are spare parts for KUKKO pullers and guarantee excellent sliding properties in the thread groove thanks to their special coating. The mounted, freely rotating centering tip protects the shaft from damage when applying pulling force.
  • The spindle heads are equipped with an anti-slip safety that prevents the wrench from slipping during the extraction process.
  • A tube of KUKKO special grease for pressure spindles is included in the delivery.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)