Spindel für extractor de rodamientos de bolas ranurados (serie 70) 70-1

Número de artículo: 610180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 610180
EAN / GTIN 4021176208003
Número del fabricante 610180
Número L L80010 619
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las husillos mecánicos de presión son piezas de repuesto para extractores KUKKO y garantizan, gracias a su recubrimiento especial, una excelente propiedad deslizante en la rosca. La punta centradora giratoria protegida evita daños en el eje al aplicar la fuerza de extracción.
  • Los cabezales de husillo están equipados con un reborde que evita que la llave de tuercas se deslice durante el proceso de extracción.
  • Un tubo de grasa especial KUKKO para husillos de presión está incluido en el suministro.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)