Arbore pentru extractor pentru rulmenți cu bile cu canelură adâncă (seria 70) 70-1

Cod articol.: 610180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 610180
EAN / GTIN 4021176208003
Număr producător 610180
L-Număr L80010 619
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusurile de presiune mecanică sunt piese de schimb pentru extractoarele KUKKO și garantează proprietăți de alunecare deosebit de bune în filet datorită acoperirii lor speciale. Punctul central montat pe rulmenți, care se rotește liber, protejează arborele împotriva deteriorării la aplicarea forței de extragere.
  • Capetele arborelui sunt prevăzute cu un colier care împiedică alunecarea cheii în timpul procesului de extragere
  • Un tub de unsoare specială KUKKO pentru fusuri de presiune este inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule