Exit railing, side

Nr art.: 60968
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 60968
EAN / GTIN 4031405609686
Numer producenta 060968
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • W punktach wyjścia drabin stałych wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem, które w miarę możliwości powinno być zaprojektowane jako poręcze przymocowane po obu stronach drabiny stałej, patrz DIN EN ISO 14122-4 i DIN 18799-3
  • Zawiera dwa łączniki zaciskowe do szyny wyjściowej
  • Wymiary: 2000 x 1100 mm
  • Zawiera listwa przypodłogowa i materiał montażowy do metalowej poszycia dachu

Cecha szcz.:

  • Długość: 2000 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rodzaj produktu: Metalowa powłoka dachowa