Garde-corps de sortie latéral Panneau de toit métallique

Réf.: 60968
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 60968
EAN / GTIN 4031405609686
Réf. fabricant 060968
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Des protections contre les chutes sont nécessaires aux points de sortie des échelles à crinoline, qui doivent si possible être réalisées sous forme de garde-corps montés des deux côtés de l'échelle à crinoline, voir DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3
  • Enclus deux raccords de serrage pour la barre de sortie
  • Dimensions : 2.000 x 1.100 mm
  • Enclus la plinthe et le matériel de montage pour le bac de couverture métallique
.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 2000 mm
  • Matériau : aluminium
  • Montage nécessaire : A monter avec des outils
  • Type de produit : Lanterneau métallique
.