Double ended midget spanner 11 mm

Nr art.: 6094980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 115,2 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6094980
EAN / GTIN 4010886609491
Numer producenta 6094980
Numer L L60160 2114
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaws set at 15° and 75°
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
  • Vanadium steel 31CrV3, heads fine ground, chrome plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 3,1 mm
  • Head width 1 [mm]: 24,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • Mouth position 2: 75°
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 115,2 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 11x11
  • Width across flats 1 [mm]: 11
  • Width across flats 2 [mm]: 11