Dvojitý otevřený klíč malý 11 mm

Artiklové číslo: 6094980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 115,2 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6094980
EAN / GTIN 4010886609491
Číslo výrobce 6094980
L-číslo L60160 2114
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou klíče
Poloha ústí 15° a 75°
Vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, pochromované.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 115,2 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Poloha ústí 2: 75°
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11x11
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez