Mănușă de Protection uvex profabutil B-05R 60 dimensiune 8

Cod articol.: 6094908
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie uvex profabutyl B-05R
Denumirea producătorului uvex profabutyl B-05R 60
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Neopren
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 8
Închidere nu sunt prevăzute
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Butil
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu

Identificare și clasificare

Cod articol 6094908
EAN / GTIN 4048612043097
Număr producător 6094908
L-Număr L01690 330
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Fabricate 100% din cauciuc butilic, mănușile de protecție chimică uvex profabutyl sunt deosebit de potrivite pentru manipularea compușilor polari, cum ar fi esterii sau cetonele.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție chimică fără căptușeală, din cauciuc butilic
  • cu bromobutil (cca. 0,50 mm)
  • Culoarea: negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A B I K L N O T)
  • aderență bună în zonele umede și ude
  • rezistență bună la compușii polari, precum esteri, cetone, aldehide, amine, soluții saline saturate, precum și acizi și baze
  • DIN EN 16350:2014: Mănuși antistatice din butil pentru protecție chimică, destinate utilizării în zone cu risc de explozie

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profabutyl B-05R
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu margine laminată
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Fără căptușeală