Combination spanner set 8 pcs UD profile 10-24 mm

Nr art.: 6092770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6092770
EAN / GTIN 4010886609279
Numer producenta 6092770
Numer L L60160 4558
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Practical composition
  • With same size each end
  • Ring 15° angled, with UD profile - for gentle power transmission
  • Mouth position 15°, precisely ground to exact nominal dimension for optimum contact surfaces

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Ring angle: 15°
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no