Jeu de clés mixtes 8 pcs profil UD 10-24 mm

Réf.: 6092770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution avec coude
Equerre 15
Nombre d’outils 8
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Kit/assortiment oui
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6092770
EAN / GTIN 4010886609279
Réf. fabricant 6092770
Article hors catalogue L60160 4558
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Composition pratique
Avec la même largeur
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Forgé à chaud
Aspect antireflet grâce à un chromage mat
Une qualité industrielle élevée pour une forte sollicitation continue, soigneusement forgée et traitée professionnellement
Grande rigidité en flexion - ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure
La surcharge est indiquée par la déformation

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non