Double open ended spanner set 10 pcs 6-32 mm

Nr art.: 6077620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Liczba narzędzi 10
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6077620
EAN / GTIN 4010886607763
Numer producenta 6077620
Numer L L60160 283
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Slim pattern, oval shaft
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Satin non-glare finish
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Secure grip thanks to slim profile shaft
  • Overloading indicated by deformation
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no