Sada oboustranných klíčů 10 ks 6-32 mm

Artiklové číslo: 6077620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet kusů nářadí 10
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6077620
EAN / GTIN 4010886607763
Číslo výrobce 6077620
L-číslo L60160 283
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez