Tyrolit ceramic half round file 13x150 mm 89A240 MEDIUM steel/inox

Nr art.: 607
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 607
EAN / GTIN 9009010006072
Numer producenta 607
Numer L L50140 1013
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The half-round file is used in particular for the efficient processing of tools in the wood and machine industry. Files made of silicon carbide are mainly used for carbide or carbide-tipped tools and have a grey-green colour. Orange coloured files are mainly used for all types of steel and stainless steel. The different grit sizes allow you to customise your tool to suit your application.

Cecha szcz.:

  • Shape: 9040 HALF-ROUND FILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specification : 89AMITTEL
  • Dimension (D x L): 13 x 150 mm
  • Container diameter: 13 mm
  • Thickness: 150 mm
  • Grit size: 240

Zaleta:

  • Individual application
  • Top results
  • Wide range

Zastosowanie:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and carbide in the wood and machine industry
  • Grey-green colouring: For carbide or carbide-tipped tools Orange colouring: Mainly for all types of steel and stainless steel