Pilă semirotundă ceramică 13x150 mm 89A MITTELA240

Cod articol.: 607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 607
EAN / GTIN 9009010006072
Număr producător 607
L-Număr L50140 1013
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pila semirotundă este utilizată în special pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a mașinilor. Pilele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Pilele de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație.

Caracteristică:

  • Formă: 9040 FILĂ SEMIROTUNDĂ
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AMITTEL
  • Dimensiuni (D x L): 13 x 150 mm
  • Diametrul recipientului: 13 mm
  • Concentrație: 150 mm
  • Granulația: 240

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil