Půlkruhový pilník keramický lepený 13x150 mm 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 607
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 607
EAN / GTIN 9009010006072
Číslo výrobce 607
L-číslo L50140 1013
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Půlkulatý pilník se používá zejména pro efektivní obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky ze slinutého karbidu křemíku se používají především pro nástroje s karbidovými nebo slinutými hroty a mají šedozelenou barvu. Pilníky s oranžovou barvou se používají hlavně pro všechny druhy oceli a nerezové oceli. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobit nástroj danému použití.

Charakteristika:

  • Tvar: 9040 PŮLKULATÝ PILNÍK
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89AMITTEL
  • Rozměr (D x D): 13 x 150 mm
  • Průměr nádoby: 13 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost jádra: 240

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obrábění nástrojů z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevařském a strojírenském průmyslu.
  • Šedozelené zbarvení: Pro nástroje s karbidovými nebo slinutými břity Oranžové zbarvení: Především pro všechny druhy oceli a nerezové oceli.