WE 2400 - 230 Angle grinder

Nr art.: 606484000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 400 W
Seria WE
Oznaczenie producenta WE 2400 - 230
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 230 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 600 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 540 W
Wibracje wg EN maks. 7 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 141 mm
Masa całkowita 6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606484000
EAN / GTIN 4061792177376
Numer producenta 606484000
Numer L L01750 1110
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust motor
  • Starting current limitation prevents the actuation of the lock on start-up
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Side handle can be mounted in three positions
  • Metabo safety switch prevents unintentional start
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Nut with two holes, Side handle, Flat-pin spanner

Cecha szcz.:

  • Output power: 1540 W
  • Torque: 14 Nm
  • Speed at rated load: 5000 /min
  • Weight (without power cable): 6 kg
  • Handle circumference: 141 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 6600 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 2400 W
  • Surface grinding: 7 m/s²
  • Sound pressure level: 93 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 101 dB(A)
  • Disc-Ø: 230 mm
  • Grinding with sandpaper: 3 m/s²
  • Spindle thread: M 14