WE 2400 - 230 Meuleuse d'angle

Réf.: 606484000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 2 400 W
Série WE
Référence fabricant WE 2400 - 230
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre disque max. 230 mm
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Vitesse de rotation à vide 6 600 min-1
Niveau sonore 93 dB
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 1 540 W
Vibrations suivant EN max. 7 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 141 mm
Poids total 6 kg

Identification et classification

Référence article 606484000
EAN / GTIN 4061792177376
Réf. fabricant 606484000
Article hors catalogue L01750 1110
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Moteur robuste
  • Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
  • Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1540 W
  • Couple de rotation: 14 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 5000 /min
  • Poids sans câble: 6 kg
  • Diamètre de poignée: 141 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 6600 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2400 W
  • Poncer des surfaces: 7 m/s²
  • niveau sonore: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Ø de meule: 230 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 3 m/s²
  • Filet de la broche: M 14