{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 13 | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Liczba zębów | 72 | |
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 19 mm; 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 268,3 mm | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 606-19 | |
| EAN / GTIN | 4000896101054 | |
| Numer producenta | 606-19 | |
| Numer L | L60140 204 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |