Cheie combinată cu clichet

Cod articol.: 606-19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 13
Cu funcţie de clichet ja
Număr de dinţi 72
Direcția de rotație poate fi comutată da
Unghi de lucru minim 5
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 19 mm; 19 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 268,3 mm
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 606-19
EAN / GTIN 4000896101054
Număr producător 606-19
L-Număr L60140 204
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Acționarea îmbinărilor filetate greu accesibile în condiții de spațiu redus, fără repoziționarea cheii, datorită funcției de clichet
  • Variantă lungă, suplă
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cheie inelară cu clichet cu comutare
  • Dantură fină, 72 de dinți ∙ unghi de acționare 5°
    Lățime cheie 8 și 9 mm: 60 de dinți ∙ unghi de acționare 6°
  • Partea inelului într-un unghi de 13°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 268.3 mm
  • Greutate netă (kg): 0.24 kg