Safety gloves uvex rubiflex S XG27B Sizes 11

Nr art.: 6056011
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex S XG27B
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S XG27B
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kolor niebieskie; czarny
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6056011
EAN / GTIN 4048612026342
Numer producenta 6056011
Numer L L01660 109618
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The lightweight uvex rubiflex S XG chemical protection glove with innovative Xtra-Grip coating. It combines protection and grip with outstanding wearer comfort and flexibility. In addition to being comfortable to wear, a tricoloured chemical protection glove also offers good protection against a wide range of chemical and mechanical risks.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie rękawice ochronne z NBR z dzianiny, zapewniające ochronę przed chemikaliami i charakteryzujące się doskonałą przyczepnością
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) oraz powłoką XG-Grip, grubość warstwy ok. 0,40 mm
  • Kolor: niebieski, czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • ergonomiczny krój
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości bawełnianemu materiałowi typu interlock
  • bardzo duża elastyczność
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T) oraz 
  •  
  • EN 407:2020 (X 1 X X X X)
  • bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne i długa żywotność dzięki wielowarstwowej budowie
  • doskonała przyczepność w miejscach mokrych i zaolejonych dzięki technologii uvex Xtra Grip
  • dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele substancji chemicznych
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S XG27B
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Kolor (filtr): niebieski/czarny
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)/Xtra Grip
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)