{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex C300 | |
| Označení výrobce | uvex C300 wet plus | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitrilová pěna | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 4X42C | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 420 | |
| Nosný materiál | Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid | |
| Povlak | 3/4 povlak | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 76 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 6054611 | |
| EAN / GTIN | 4048612022108 | |
| Číslo výrobce | 6054611 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti