MFE 40 Wall chaser

Nr art.: 604040500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 900 W
Oznaczenie producenta MFE 40
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Frezy
Moc przekazywana 1 120 W
Moc znamionowa 1 900 W
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 5 000 min-1
Możliwość odsysania tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Średnica szybki 125 mm
Masa 4,6 kg
Maks. wibracje wg EN 5,5 m/s2
Niepewność pomiaru wibracji K 1,5 m/s2
Poziom mocy akustycznej 104 dB
Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB
Niepewność pomiaru poziomu hałasu K 3 dB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 604040500
EAN / GTIN 4007430327581
Numer producenta 604040500
Numer L L01750 14
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ideal for electric installations to lay cables and empty pipes under plaster with cutting depths up to 40 mm
  • Maximum work progress by means of powerful motor, constant speed and two-speed high-performance gear
  • Robust aluminium die-cast hood with rubber rolls and optimal handle position for comfortable guiding of the machine
  • Pushing cut for optimal view of the marking line
  • Channel width and cutting depth can be set
  • Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life
  • Tacho-Constamatic (TC)-Full Wave Electronics: fast work progress by means of constant speed under load
  • Electronic soft start and restart protection for safe working
  • LED signal informs about overload or active restart protection
  • Clean, low-dust working by means of connecting a Metabo all-purpose vacuum cleaner (certified with ASR 35 M ACP)
  • Suitable for slitting grooves up to a width of 30 mm without centre in one workstep (with special accessories)
  • Also suitable for cutting with only one diamond cutting disc
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the disc stop unexpectedly

    Scope of delivery
  • Spacer Rings, 2 Diamond cutting discs, Flange nut, Face pin wrench, Chase chisel, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Output power: 1120 W
  • Torque: 6 Nm
  • Speed at rated load: 4200 /min
  • Weight (without power cable): 4.6 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 5000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Possible groove widths: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
  • Rated input power: 1900 W
  • Sound pressure level: 93 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 104 dB(A)
  • Adjustable cutting depth: 10 - 40 mm
  • Cutting disc Ø: 125 mm
  • Vibration: 5.5 m/s²