{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.900 W | |
| Denumirea producătorului | MFE 40 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip produs | Maşină de frezat | |
| Putere de ieşire | 1.120 W | |
| Putere nominală | 1.900 W | |
| Turație de ralanti max. | 5.000 min-1 | |
| Capacitate de aspirare | da | |
| Blocaj contra repornirii | da | |
| Pornire lină | da | |
| Diametru disc | 125 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | 5,5 m/s2 | |
| Incertitudinea măsurării Vibrație K | 1,5 m/s2 | |
| Nivelul de putere acustică | 104 dB | |
| Nivel de presiune acustică | 93 dB | |
| Incertitudinea măsurării nivelului de zgomot K | 3 dB |
| Cod articol | 604040500 | |
| EAN / GTIN | 4007430327581 | |
| Număr producător | 604040500 | |
| L-Număr | L01750 14 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |