WA 13-125 Quick Angle grinder

Nr art.: 603630000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 350 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Min. średnica tarczy 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 94 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 830 W
Cechy szczególne Autobalancer; Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem
Wibracje wg EN maks. 4 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 306 mm
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603630000
EAN / GTIN 4061792176324
Numer producenta 603630000
Numer L L01750 827
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Long service life for demanding applications: powerful and robust angle grinder with highest power density in its class for quick work progress
  • Longer service life, more power: the Metabo Marathon-motor with patented dust protection, up to 20% more overload capacity and 50% more torque
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Low-vibration side handle Metabo VibraTech (MVT)
  • Best anti-vibration system: integrated auto-balancer for up to 50% less hand-arm vibrations, longer service life of the machine and up to twice the service life of the grinding wheels
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Restart protection after power interruption
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 830 W
  • Torque: 3.4 Nm
  • Speed at rated load: 8000 /min
  • Weight (without power cable): 2.4 kg
  • Handle circumference: 206 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 11000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1350 W
  • Surface grinding: 4 m/s²
  • Sound pressure level: 94 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 104 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 3 m/s²
  • Spindle thread: M 14