WA 13-125 Quick úhlová bruska

Artiklové číslo: 603630000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 350 W
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 125 mm
Průměr otvoru brusného kotouče 22,23 mm
Průměr kotouče min. 125 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 000 min-1
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Pracovní hluk 94 dB
Připojovací závit M14
Odevzdaný výkon 830 W
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Autobalancer; Rychloupínací matice; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu
Vibrace podle EN max. 4 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 306 mm
Hmotnost celkem 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 603630000
EAN / GTIN 4061792176324
Číslo výrobce 603630000
L-číslo L01750 827
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Dlouhá životnost v náročných aplikacích: výkonná a robustní úhlová bruska s nejvyšší hustotou výkonu ve své třídě pro rychlý postup práce
  • Dlouhá životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší přetížitelností a o 50 % vyšším krouticím momentem
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče pouhým stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace ručního ramene, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusného kotouče
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání
  • Odrezovací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 830 W
  • Krouticí moment: 3.4 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 8000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.4 kg
  • Obvod rukojeti: 206 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1350 W
  • Mlecí plocha: 4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 3 m/s²
  • Závit vřetena: M 14