• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Single ended ring spanner offset bi-hexagon 85 mm

Nr art.: 6035460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 59 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 385 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6035460
EAN / GTIN 4010886603543
Numer producenta 6035460
Numer L L60160 1579
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Special sizes available on request
  • Optional accessories: No. 2 AR extension tube for extending the lever arm
  • with UD profile for gentle power transmission, from SW 65 12-edge

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 2 AR: 3
  • Design: Heavy-duty model for highest torques
  • diameter 1 [mm]: 29,1
  • Head height 1 [mm]: 40,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 124,0 mm
  • Material: 31CrV3
  • Offset height 1: 59 mm
  • REACH registration available: no
  • Ring profile: 12-edge
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 385 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 85